※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
SFK スターフィッシュノブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M4
取付長(mm)
6
注文コード
75849864
品番
SFK25AX6
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥267
販売価格(税別)
¥
243
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・ねじ長さ
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
寸法A(Φmm)
25
寸法B(mm)
20
寸法C(Φmm)
12
寸法D(mm)
10
寸法F(mm)
6
ねじの呼び
M4
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
SUM22L
取付長(mm)
6
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
6
種類
五角形
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
寸法E
M4×0.7
色(本体)
つや消しブラック