※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
SFK スターフィッシュノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
13
注文コード
75849995
品番
SFK40B-CR
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,580
販売価格(税別)
¥
1,436
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・ねじ長さ
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
寸法A(Φmm)
40
寸法B(mm)
26
寸法C(Φmm)
15
寸法D(mm)
14
寸法F(mm)
13
ねじの呼び
M8
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付長(mm)
13
取付部
めねじ
質量(g)
23
種類
五角形
寸法E
M8×1.25
表面処理(本体)
クロムメッキ
特性
磨耗やこすれに強く、海水・洗剤・アセトン・エチレンアルコール・塩素溶液に耐性があります。又、頻繁に洗浄が必要な設備や屋外での使用に適しています。