曜日別特売
STK43AX30SOFT STK-SOFT スターノブソフト イマオコーポレーション 75850047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STK43AX30SOFT STK-SOFT スターノブソフト イマオコーポレーション 75850047
STK43AX30SOFT STK-SOFT スターノブソフト イマオコーポレーション 75850047

STK-SOFT スターノブソフト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじの呼びM6
取付長(mm)30
取付部おねじ(段付)
寸法A(Φmm)43
内容量1個注文コード75850047品番STK43AX30SOFT
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥887
販売価格(税別)
806

握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(Φmm)43寸法B(mm)29寸法C(Φmm)17寸法D(mm)11寸法F(mm)30ねじの呼びM6材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)SUM22L取付長(mm)30取付部おねじ(段付)質量(g)21種類五角形使用温度範囲(℃)0~80硬度ショアA70(TPE)表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ寸法EM6×1色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする