イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの グリスニップル・オイル窓
イマオコーポレーションの オイルポッド窓/オイル栓
イマオコーポレーションの オイルポッド窓
スター型ウィンドー
(3件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75850153
品番
FG-16N
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥801
販売価格(税別)
¥
728
バスケットに入れる
スター型のオイルゲージです。
寸法L(mm)
9.5
寸法T(mm)
8.5
寸法W(mm)
32
使用温度範囲(℃)
-30〜100
耐熱温度(℃)
110
形状
丸形
仕様
ねじ込み式
厚さ(mm)
32
質量(g)
10
ねじ長さ(mm)
9.5
外径(Φmm)
35
寸法D(Φmm)
35
寸法d(Φmm)
18
締付トルク(N・m)
8〜10
寸法G
G3/4
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
材質(窓)
特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)
材質(レベル盤)
アルミニウム(A1050P)
材質(オイルシール)
二トリルゴム(NBR)
注意
※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。アルコールの使用はできません。