※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FG-25N スター型ウィンドー イマオコーポレーション 75850171 FG-25N スター型ウィンドー イマオコーポレーション 75850171

スター型ウィンドー

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75850171 品番 FG-25N
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,132
販売価格(税別)
1,029

スター型のオイルゲージです。

寸法L(mm)11 寸法T(mm)9 寸法W(mm)46 使用温度範囲(℃)-30〜100 耐熱温度(℃)110 形状丸形 仕様ねじ込み式 厚さ(mm)46 質量(g)30 ねじ長さ(mm)11 外径(Φmm)50 寸法D(Φmm)50 寸法d(Φmm)30 締付トルク(N・m)12〜15 寸法GG1 1/4 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR) 材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P) 材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
注意
※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。アルコールの使用はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:559

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48857365
2021-01-04
用途:
メンテナンス交換
運輸・通信業

近くのホームセンターを探したが見当たらずネット検索したら各種 取り揃えてあったので安心して注文して取り替えました。

対象商品:
48857365
2016-05-26
用途:
コンプレッサーの油面用
農・林・水産業

見やすい。

対象商品:
48857356
2015-07-27
用途:
エアーコンプレッサー
建設業・工事業

普通に見やすかったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする