イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの グリスニップル・オイル窓
イマオコーポレーションの オイルポッド窓/オイル栓
イマオコーポレーションの オイル栓
スチールカバー型ブリーザキャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
47
注文コード
75850196
品番
SCBM-1/4
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,561
販売価格(税別)
¥
2,328
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
堅牢なスチールカバーで、屋外での使用に適しています。
寸法D(mm)
47
寸法H(mm)
51
寸法L(mm)
10
寸法S(mm)
5
質量(g)
57
材質(フィルター)
ポリウレタン
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)
7
ろ過度(μm)
40(フィルター)
寸法G
G1/4
材質(パッキン)
ニトリルゴム(NBR)
表面処理(フランジ)
亜鉛メッキ
表面処理(キャップ)
クロムメッキ
表面処理(スプリング)
亜鉛メッキ