※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCBM-3/4 スチールカバー型ブリーザキャップ イマオコーポレーション 75850205 SCBM-3/4 スチールカバー型ブリーザキャップ イマオコーポレーション 75850205

スチールカバー型ブリーザキャップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)81 注文コード75850205 品番SCBM-3/4
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,735
販売価格(税別)
3,395
この商品は寸法Dなど4種類から選べます 他の種類を見る

堅牢なスチールカバーで、屋外での使用に適しています。

寸法D(mm)81 寸法H(mm)70 寸法L(mm)16 寸法S(mm)12 質量(g)239 材質(フィルター)ポリウレタン 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)17 ろ過度(μm)40(フィルター) 寸法GG3/4 材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR) 表面処理(フランジ)亜鉛メッキ 表面処理(キャップ)クロムメッキ 表面処理(スプリング)亜鉛メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする