※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの グリスニップル・オイル窓
イマオコーポレーションの オイルポッド窓/オイル栓
イマオコーポレーションの オイル栓
スチールカバー型ブリーザキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
81
注文コード
75850223
品番
SCBM-80BA
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,588
販売価格(税別)
¥
4,171
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
堅牢なスチールカバーで、屋外での使用に適しています。
寸法H(mm)
55
寸法L(mm)
80
質量(g)
370
材質(フィルター)
ポリウレタン
寸法D(Φmm)
81
寸法D1(Φmm)
49
ろ過度(μm)
800(バスケット)、40(フィルター)
寸法Dp(Φmm)
72
材質(バスケット)
スチール
表面処理(フランジ)
亜鉛メッキ
表面処理(バスケット)
亜鉛メッキ
表面処理(キャップ)
クロムメッキ
表面処理(スプリング)
亜鉛メッキ
寸法Df(Φmm)
83