※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの グリスニップル・オイル窓
イマオコーポレーションの オイルポッド窓/オイル栓
イマオコーポレーションの オイル栓
スチールカバー型プレッシャーキャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75850241
品番
SCPR-80BA
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥9,710
販売価格(税別)
¥
8,827
バスケットに入れる
堅牢なスチールカバーで、屋外での使用に適しています。
寸法H(mm)
55
寸法L(mm)
80
質量(g)
410
材質(フィルター)
ポリウレタン
寸法D(Φmm)
81
寸法D1(Φmm)
49
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
ろ過度(μm)
800(バスケット)、40(フィルター)
材質(スプリング)
SWRH67B
寸法Dp(Φmm)
72
材質(タッピンネジ)
SWRH67B
材質(バスケット)
スチール
表面処理(フランジ)
亜鉛メッキ
表面処理(バスケット)
亜鉛メッキ
表面処理(タッピンネジ)
亜鉛メッキ
表面処理(キャップ)
クロムメッキ
寸法Df(Φmm)
83