※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ステップキー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
75850686
品番
MCAC12SK16
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
寸法H(mm)
10
寸法H1(mm)
4.5
寸法H2(mm)
4.6
寸法L(mm)
20
寸法W(mm)
16(h6)
質量(g)
40
ボルト直径(M)
M5
T溝幅
16用
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
熱処理(本体)
焼入焼戻