※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
ボルト直径(M)
M12×1.75-40L
注文コード
75850747
品番
MVAC18SK16
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
ボルト直径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
30
寸法H1(mm)
28
寸法H2(mm)
13
寸法H3(mm)
13
寸法L(mm)
60
寸法L1(mm)
25
寸法L2(mm)
8
寸法W(mm)
25
質量(g)
730
ボルト直径(M)
M12×1.75-40L
T溝幅
16用
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜