※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
CP710 スプリングピン(高精度型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
34.6
注文コード
75850975
品番
CP710-12025A
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
アルミダイキャストの鋳抜き穴位置決めに
寸法A(mm)
-
寸法D(mm)
45
寸法D2(mm)
25
寸法D3(mm)
16.5
寸法D4(mm)
12
寸法E(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法H(mm)
34.6
寸法H1(mm)
23
寸法H2(mm)
12.5
寸法H3(mm)
10
寸法H4(mm)
11.6
寸法J(mm)
-
寸法N(mm)
-
寸法P(mm)
35
寸法S(mm)
12.5
寸法W(mm)
26
寸法d(mm)
4.5
寸法d1(mm)
25
質量(g)
170
タイプ
標準
穴径(Φmm)
適合位置決め穴径:12.3〜15.7
寸法C(Φmm)
-
寸法B(Φmm)
-
寸法M(Φmm)
-
寸法K(Φmm)
-
寸法L(Φmm)
-
寸法G(Φmm)
-
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
適合穴径(Φmm)
位置決め/12.3〜15.7
持上力(N)
8.6〜21.1
熱処理(ピン)
焼入焼戻
熱処理(本体)
焼入焼戻