曜日別特売
TCDHSL10250 セーフティロック付トグルクランプ イマオコーポレーション 75851325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCDHSL10250 セーフティロック付トグルクランプ イマオコーポレーション 75851325
TCDHSL10250 セーフティロック付トグルクランプ イマオコーポレーション 75851325
TCDHSL10250 セーフティロック付トグルクランプ イマオコーポレーション 75851325

セーフティロック付トグルクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード75851325品番TCDHSL10250
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

操作性に優れたグリップ付きレバー。
セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。
ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。

寸法H(mm)114.4寸法H1(mm)107.5寸法H2(mm)8寸法L(mm)286.4寸法L1(mm)103.9寸法L2(mm)59寸法L3(mm)9寸法L4(mm)2寸法P(mm)54寸法P1(mm)41.5寸法P2(mm)-寸法W(mm)56.5寸法W1(mm)26寸法W2(mm)18.7寸法W3(mm)16.2寸法W4(mm)9.2クランプ力(N)F3/840、F4/1600質量(g)841材質(グリップ)ポリアミド寸法d(Φmm)10.2寸法d1(Φmm)8.8ねじ径MM10×1.5-55L表面処理(本体)軟窒化処理・四三酸化鉄皮膜レバー荷重(N)250クランプ高さ(mm)59.6材質(グリップカバー)熱可塑性エラストマー(TPE)可動範囲(°)【アーム】90・【レバー】71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする