※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
セルフカットジョー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75851431
品番
MCCL90J-ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
45
寸法H1(mm)
25
寸法L(mm)
20
寸法L1(mm)
18
寸法W(mm)
90
材質(本体)
SS400
質量(g)
1200
ボルト直径(M)
M5
表面処理(ピン)
表面硬化