※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMFK40M8 セルフメイク フルートノブ イマオコーポレーション 75851465 SMFK40M8 セルフメイク フルートノブ イマオコーポレーション 75851465

セルフメイク フルートノブ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75851465 品番 SMFK40M8
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥598
販売価格(税別)
544

市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。

寸法D(Φmm)42 寸法D1(Φmm)19 寸法H(mm)26 寸法W(mm)13(M8用) 寸法d(Φmm)8 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 取付部丸穴 質量(g)18 種類丸形 材質(キャップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(キャップ)グレー 色(本体)つや消しブラック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75851474
2014-04-10
用途:
収縮スタンドのパイプ固定用

他社のものに比べ、作りが丈夫そうでツマミサイズがちょうど良いです。
(値段もその分高価ですが)
改善点は、今回の様に押して締める場合、ボルトがノブ内部で抜ける場合が有りますので、
内部に詰め物が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする