※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DGKA60L-1/10 DGK ダイアルグリルノブ イマオコーポレーション 75851772 DGKA60L-1/10 DGK ダイアルグリルノブ イマオコーポレーション 75851772

DGK ダイアルグリルノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 目盛本数(本)10 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質文字盤:アルミニウム(A1050P)、インジケータ:ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(インサート)SUM22L 材質(ピン)スチール 注文コード75851772 品番DGKA60L-1/10
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥16,965
販売価格(税別)
15,423
この商品は目盛本数・材質など16種類から選べます 他の種類を見る

インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。
ノブからインジケーターを取外すことはできません。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。

材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質文字盤:アルミニウム(A1050P)、インジケータ:ポリアミド(ガラス繊維強化) 長針:赤、短針:黒 質量(g)195 使用温度範囲(℃)0〜100 表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜 目盛本数(本)10 保護等級IP65 回転方向反時計回り 材質(インサート)SUM22L 材質(ピン)スチール 色(本体)つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする