※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
目盛本数(本)20
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質文字盤:アルミニウム(A1050P)、インジケータ:ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(インサート)SUM22L
材質(ピン)スチール
注文コード75851781
品番DGKA60L-1/20
 
参考基準価格(税別)¥15,900
販売価格(税込)
¥16,965
販売価格(税別)
 
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。
ノブからインジケーターを取外すことはできません。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。