イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
BJ793 ダイヤピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
12
寸法H(mm)
-
注文コード
75851815
品番
BJ793-16001
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ピン先端がボール形状になっていますので、ワークのはめあいが容易に行えます。また、確実な取付けができます。
寸法C(mm)
-
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法L(mm)
12
寸法L1(mm)
16
寸法L2(mm)
4
寸法Lf(mm)
10
寸法P(mm)
16
寸法R(mm)
R4
寸法d1(mm)
16
質量(g)
23
ねじ径M
M5×0.8
寸法B(Φmm)
-
寸法A(Φmm)
4.3
表面処理(本体)
研磨仕上
熱処理(本体)
焼入焼戻