※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BTK25 タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーション 75851833 BTK25 タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーション 75851833

タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75851833 品番 BTK25
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥513
販売価格(税別)
466

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
フラット形状で汚れにくい。

特性
汚れの目詰まりがないフラット形状。
ネジ 表中に記載。
寸法D(Φmm)25 寸法D1(Φmm)15 寸法H(mm)21 寸法Lf(mm)10 寸法S(mm)9 ねじの呼びM4 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付長(mm)10 取付部めねじ 質量(g)11 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20〜110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 寸法MM4×0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする