※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBDES06LW ダブルエッジクランプ(セルフ長尺クサビ) イマオコーポレーション 75851894 MBDES06LW ダブルエッジクランプ(セルフ長尺クサビ) イマオコーポレーション 75851894

ダブルエッジクランプ(セルフ長尺クサビ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法Lf(mm)6 注文コード75851894 品番MBDES06LW
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は寸法Lfなど3種類から選べます 他の種類を見る

ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。
六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。
シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。

長さ(mm)190.5 質量(g)227 寸法Lf(mm)6 ねじ径MM6×1 ねじ径M1M4×0.7 寸法d(Φmm)10.5 寸法d1(Φmm)6.6 寸法d2(Φmm)4.4 材質(クサビ)SUM24L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする