※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBDES04LB ダブルエッジクランプ(セルフ長尺本体) イマオコーポレーション 75851912 MBDES04LB ダブルエッジクランプ(セルフ長尺本体) イマオコーポレーション 75851912

ダブルエッジクランプ(セルフ長尺本体)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ力(kN)2.2 注文コード75851912 品番MBDES04LB
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はクランプ力など3種類から選べます 他の種類を見る

ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。
六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。
シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。

長さ(mm)190.5 材質(本体)A7075 質量(g)92 寸法H(mm)12.7 寸法L1(mm)28.6〜30.7 寸法L2(mm)4.6 寸法L3(mm)10.7 寸法d(Φmm)7.5 寸法H1(mm)6.3 寸法d1(Φmm)4.5 寸法d2(Φmm)2.3 ねじ径MM4×0.7 寸法Lf(mm)4 ねじ径M1M2×0.4 クランプ力(kN)2.2 許容締付トルク(N・m)3.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする