※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBDES08LB ダブルエッジクランプ(セルフ長尺本体) イマオコーポレーション 75851937 MBDES08LB ダブルエッジクランプ(セルフ長尺本体) イマオコーポレーション 75851937

ダブルエッジクランプ(セルフ長尺本体)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ力(kN)8.8 注文コード75851937 品番MBDES08LB
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はクランプ力など3種類から選べます 他の種類を見る

ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。
六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。
シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。

長さ(mm)190.5 材質(本体)A7075 質量(g)336 寸法H(mm)25.4 寸法L1(mm)50.8〜54.1 寸法L2(mm)9.9 寸法L3(mm)20.8 寸法d(Φmm)14 寸法H1(mm)12.7 寸法d1(Φmm)8.5 寸法d2(Φmm)4.4 ねじ径MM8×1.25 寸法Lf(mm)8 ねじ径M1M4×0.7 クランプ力(kN)8.8 許容締付トルク(N・m)14.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする