※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
ダブルエッジクランプ(長尺 クサビ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法Lf(mm)
2
注文コード
75851955
品番
MBDE02LW
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法Lf
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
材質(クサビ)
SUM24L
適応ボルトサイズ
M2×0.4
寸法d(Φmm)
4.1
寸法d1(Φmm)
2.4
長さ(mm)
508
質量(g)
72
寸法Lf(mm)
2
ねじ径M
M2×0.4
注意
※破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。
※クランプ用六角穴付きボルトはお客様にてご用意ください。