※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
ダブルエッジクランプ(長尺 クサビ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法Lf(mm)
8
注文コード
75851982
品番
MBDE08LW
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法Lf
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
材質(クサビ)
SUM24L
適応ボルトサイズ
M8×1.25
寸法d(Φmm)
14
寸法d1(Φmm)
8.5
長さ(mm)
508
質量(g)
1058
寸法Lf(mm)
8
ねじ径M
M8×1.25
注意
※破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。
※クランプ用六角穴付きボルトはお客様にてご用意ください。