※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
ダブルエッジクランプ(長尺 本体)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クランプ力(kN)
0.8
注文コード
75852025
品番
MBDE02LB
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
寸法H(mm)
6.9
寸法H1(mm)
6.4
寸法H2(mm)
3.6
寸法L1(mm)
6.1〜6.7
寸法L2(mm)
5.3
寸法Lf(mm)
2
長さ(mm)
508
材質(本体)
A7075
質量(g)
26
寸法d(Φmm)
4.1
寸法d1(Φmm)
2.4
ねじ径M
M2×0.4
適応ボルトサイズ
M2×0.4
クランプ力(kN)
0.8
許容締付トルク(N・m)
0.7
注意
※破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。
※クランプ用六角穴付きボルトはお客様にてご用意ください。