※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
ダブルエッジクランプ(長尺 本体)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クランプ力(kN)
2.2
注文コード
75852034
品番
MBDE04LB
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
寸法H(mm)
14.5
寸法H1(mm)
12.7
寸法H2(mm)
5.6
寸法L1(mm)
12.3〜13.2
寸法L2(mm)
10.4
寸法Lf(mm)
4
長さ(mm)
508
材質(本体)
A7075
質量(g)
76
寸法d(Φmm)
7.5
寸法d1(Φmm)
4.5
ねじ径M
M4×0.7
適応ボルトサイズ
M4×0.7
クランプ力(kN)
2.2
許容締付トルク(N・m)
3.4
注意
※破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。
※クランプ用六角穴付きボルトはお客様にてご用意ください。