※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
ダブルエッジクランプ(長尺 本体)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クランプ力(kN)
6.8
注文コード
75852043
品番
MBDE06LB
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
寸法H(mm)
19
寸法H1(mm)
19.1
寸法H2(mm)
9.5
寸法L1(mm)
18.6〜20.6
寸法L2(mm)
16.1
寸法Lf(mm)
6
長さ(mm)
508
材質(本体)
A7075
質量(g)
167
寸法d(Φmm)
10.5
寸法d1(Φmm)
6.6
ねじ径M
M6×1
適応ボルトサイズ
M6×1
クランプ力(kN)
6.8
許容締付トルク(N・m)
14.3
注意
※破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。
※クランプ用六角穴付きボルトはお客様にてご用意ください。