※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
ダブルエッジクランプ(長尺 本体)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クランプ力(kN)
26
注文コード
75852077
品番
MBDE16LB
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
寸法H(mm)
51.5
寸法H1(mm)
50.8
寸法H2(mm)
25.4
寸法L1(mm)
49.7〜53
寸法L2(mm)
41.2
寸法Lf(mm)
16
長さ(mm)
508
材質(本体)
A7075
質量(g)
1072
寸法d(Φmm)
25
寸法d1(Φmm)
16.5
ねじ径M
M16×2
適応ボルトサイズ
M16×2
クランプ力(kN)
26
許容締付トルク(N・m)
74.6
注意
※破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。
※クランプ用六角穴付きボルトはお客様にてご用意ください。