※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TWN125F-GR ツインスポークハンドル車 イマオコーポレーション 75853696 TWN125F-GR ツインスポークハンドル車 イマオコーポレーション 75853696

ツインスポークハンドル車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径MM8×1.25 注文コード75853696 品番TWN125F-GR
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,070
販売価格(税別)
8,245
この商品はねじ径Mなど81種類から選べます 他の種類を見る

耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
手にフィットするリム形状です。
ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。
アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。
ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。

寸法A(mm)22 寸法B(mm)22 寸法H(mm)44 寸法H1(mm)65 寸法L(mm)22 寸法R(mm)48 種類ツインスポーク 質量(g)245 使用温度範囲(℃)0〜80 外径(Φmm)125 寸法D(Φmm)125 寸法D1(Φmm)22 寸法D2(Φmm)31 寸法d(Φmm)10(H7) 寸法d1(Φmm)26 寸法d2(Φmm)20 ねじ径MM8×1.25 材質(ボスキャップ)アルミニウム(A3104) 材質(握り)ポリアミド 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック 色(ボスキャップ)グレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする