※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
デジタル ダイアル ハンドル車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75854195
品番
SHKP15
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
握りはRG型の回転握りを使用しています。
寸法A(mm)
27
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
28
寸法G(mm)
80
寸法H(mm)
70
寸法P(mm)
59
寸法S(mm)
31.5
種類
ダイアル
質量(g)
528
下穴径(Φmm)
7
寸法D(Φmm)
150
寸法D2(Φmm)
101
寸法d(Φmm)
26(最大)
ねじ径M
M10×1.5
材質(握り)
フェノール樹脂
表面処理(インサート)
亜鉛メッキ
色(ハンドル車)
ブラック
色(握り)
ブラック
注意
※本製品にはインジケーターは含まれておりません。
※分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。