※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ナールドノブ
デジタルポジションインジケーターノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75854326
品番
DPK-02HL-0.75B
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,591
販売価格(税別)
¥
11,446
バスケットに入れる
ノブ一体型のポジションインジケーターです。
軽量で超小型です。
質量(g)
20
ピッチ
(送りネジ)0.75
シャフト径(Φmm)
10
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
500
文字高(mm)
4
材質(ハウジング)
ポリアミド(6ナイロン)
回転方向
カウントアップ/左、カウントダウン/右
材質(ノブ)
アルミニウム
表面処理(ノブ)
アルマイト表面処理
読取方向
H
ハウジング色
オレンジ
注意
※起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
※急加速及び急停止のご使用は避けてください。
※シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。