※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DPK-02HR-4B デジタルポジションインジケーターノブ イマオコーポレーション 75854545 DPK-02HR-4B デジタルポジションインジケーターノブ イマオコーポレーション 75854545

デジタルポジションインジケーターノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75854545 品番 DPK-02HR-4B
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,591
販売価格(税別)
11,446

ノブ一体型のポジションインジケーターです。
軽量で超小型です。

質量(g)20 ピッチ(送りネジ)4 シャフト径(Φmm)10 許容回転数(min-1[r.p.m])375 文字高(mm)4 材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン) 回転方向カウントアップ/右、カウントダウン/左 材質(ノブ)アルミニウム 表面処理(ノブ)アルマイト表面処理 読取方向H ハウジング色オレンジ
注意
※起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
※急加速及び急停止のご使用は避けてください。
※シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする