TCDHF06160 トグルクランプ イマオコーポレーション 75854746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCDHF06160 トグルクランプ イマオコーポレーション 75854746
TCDHF06160 トグルクランプ イマオコーポレーション 75854746
TCDHF06160 トグルクランプ イマオコーポレーション 75854746

トグルクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個クランプ力(kN)F3/0.65、F4/1.2材質(グリップ)ポリアミド注文コード75854746品番TCDHF06160
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

操作性に優れたグリップ付きレバー。
セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。
ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。

寸法H(mm)63.7寸法H1(mm)59.5寸法L(mm)186.6寸法L1(mm)60.5寸法L2(mm)39寸法L3(mm)6.5寸法L4(mm)-寸法P(mm)32寸法P1(mm)28寸法P2(mm)26寸法P3(mm)24.6寸法P4(mm)-寸法T(mm)2.5寸法W(mm)39寸法W1(mm)43.5寸法W2(mm)17.5寸法W3(mm)12.4寸法W4(mm)-質量(g)318材質(グリップ)ポリアミド寸法d(Φmm)6.1寸法d1(Φmm)5.5ねじ径MM6×1-35L表面処理(本体)軟窒化処理・四三酸化鉄皮膜レバー荷重(N)160クランプ力(kN)F3/0.65、F4/1.2クランプ高さ(mm)25.5可動範囲(°)【アーム】86・【レバー】67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする