ミクロ
ミクロの マット・スノコ
ミクロの マット
ミクロの 除菌・制菌マット
くつ裏の除菌スタンプ台「キラースタンプ」
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75854793
品番
Killer Stamp
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
くつ裏の除菌スタンプ台。
厚さ(mm)
24
材質
シリコンゴム、特殊不織布シート、特殊ネット
寸法(cm)
45.3×45.3(踏みつけ可能ベース35×35)
質量(kg)
2.2
種別
除菌マット
機能
除菌
注意
※除菌水は同梱されておりません、別途ご購入ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません