ミクロ
ミクロの マット・スノコ
ミクロの マット
ミクロの 除菌・制菌マット
くつ裏の除菌スタンプ台「キラースタンプ」用 消耗品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75854818
品番
キラーマット&シートセット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
24
材質
シリコンゴム、特殊不織布シート、特殊ネット
寸法(cm)
45.3×45.3(踏みつけ可能ベース35×35)
質量(kg)
2.2
原材料
純水・次亜塩素酸ナトリウム・pH調整剤(希塩酸)
濃度(ppm)
200(塩素)
使用期間
製造日より6ヶ月
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません