TCDVF06160 トグルクランプ イマオコーポレーション 75854843

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCDVF06160 トグルクランプ イマオコーポレーション 75854843
TCDVF06160 トグルクランプ イマオコーポレーション 75854843

トグルクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個クランプ力(N)F3/920、F4/1050材質(グリップ)ポリアミド注文コード75854843品番TCDVF06160
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

操作性に優れたグリップ付きレバー。
セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。
ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。

寸法H(mm)156.2寸法L(mm)87.5寸法L1(mm)53寸法L2(mm)29寸法L3(mm)7寸法P(mm)19寸法P1(mm)27寸法P2(mm)14寸法P3(mm)-寸法P4(mm)12寸法T(mm)2.5寸法W(mm)38寸法W1(mm)43.5寸法W2(mm)17.5寸法W3(mm)12.4クランプ力(N)F3/920、F4/1050質量(g)3.8材質(グリップ)ポリアミド寸法d(Φmm)6.1寸法d1(Φmm)5.5ねじ径MM6×1-35L表面処理(本体)軟窒化処理・四三酸化鉄皮膜レバー荷重(N)160クランプ高さ(mm)24.7可動範囲(°)【アーム】 ピンポジション183 ピンポジション256 ピンの使用なし156・【レバー】 ピンポジション156 ピンポジション246 ピンの使用なし84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする