オイル革手内綿セミロング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 マスタード 注文コード75854854 品番HK313
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

牛床皮のセミロングストレートタイプ。
オイル加工で柔らかさアップ。
ケブラー糸で縫製しているので耐熱・耐久性があります。
内綿タイプなので汗を吸い取り快適。
親指の付け根部分に黒当て補強付き。
自分好みの色を選べる4色展開。

全長(cm)約28.5 中指長(cm)約8.5 材質牛床皮 マスタード 加工オイル加工 機能耐熱性・耐久性 袖口仕様袖なし アテ有無アテ付き 入数(双)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする