TCR20X6 トップチェーンレール イマオコーポレーション 75855001

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCR20X6 トップチェーンレール イマオコーポレーション 75855001
TCR20X6 トップチェーンレール イマオコーポレーション 75855001

トップチェーンレール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法W(mm)20寸法t(mm)6注文コード75855001品番TCR20X6
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
全長(mm)500質量(g)55寸法t(mm)6寸法W(mm)20色(本体)ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする