※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
トップチェーンレール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
寸法W(mm)
25
寸法t(mm)
5
注文コード
75855017
品番
TCR25X5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥910
この商品は
寸法W・寸法t
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
500
質量(g)
57
寸法t(mm)
5
寸法W(mm)
25
色(本体)
ホワイト