※使用例

つっぱり式カーテンレール【レール2本 支柱3本】

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75855073 品番 WJC-721(MWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

L字仕様で簡易スペースを作れる突っぱり式のカーテンレール。支柱3本とレール2本のセット。
何もない空間に仕切った小部屋や間仕切りが作れる、L字型のカーテンレール。設置は工具不要でラクラク。
しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。
天井より約15cm下からカーテン設置可能。サボテン型フック3個付き。

耐荷重(kg)カーテンレールバー8、フック各5、全体18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)L字設置のとき:1500〜2730×1500〜2730×1700〜2800、直線設置のとき:2840〜5300×100×1700〜2800 材質本体:スチール、留め具:ポリプロピレン・ABS樹脂、滑り止め:エラストマー 幅外寸(mm)1500〜2730(カーテンレールバー) 幅内寸(mm)1270〜2500(カーテンレールバー) ホワイト(ツヤなし) 用途カーテンレール、仕切り、目隠しとして(天井伸縮つっぱり棒間仕切りL字)
注意
※ハトメ式のカーテンは対応していません。
※カーテンは付属されません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75855073
2022-03-30
用途:
パーティション代わりに。
株式会社F'sパートナー 様 (不動産業)

なかなかいい感じです。まっすぐに設置さえできれば。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする