※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ATCL10-OG トルクコントロールレバー イマオコーポレーション 75855114 ATCL10-OG トルクコントロールレバー イマオコーポレーション 75855114

トルクコントロールレバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M10 注文コード75855114 品番ATCL10-OG
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品はねじ長さ・取付穴径など54種類から選べます 他の種類を見る

レバー位置の変更ができます。
締付けトルクの設定ができます。
設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。

寸法A(mm)18 寸法B(mm)39 寸法D(Φmm)32 寸法D1(Φmm)16 寸法H(mm)57 寸法H1(mm)45 寸法H2(mm)62.5 寸法H3(mm)39.5 寸法H4(mm)10.5 寸法Lf(mm)25 寸法R(mm)90 寸法W(mm)10 寸法W1(mm)6 寸法W2(mm)2.5 種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)25 回し半径(mm)90 材質(本体)SCM440 歯数12 質量(g)445 ボルト直径(M)M10×1.5 材質(ねじ部)SCM415 表面処理(ねじ部)浸炭焼入・四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)焼入焼戻・塗装 レバー色オレンジ 締付力(N)1500〜4000 トルク設定範囲(N・m)3〜8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする