日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
日本製紙クレシアの ウェットティッシュ
日本製紙クレシアの 携帯用
スコッティ ウェットティッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30枚×24パック)
注文コード
75855125
品番
77130×24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
手軽に消毒できるアルコールタイプ。殺菌成分配合で見えないバイ菌をすばやく消毒。指定医薬部外品。ふんわり厚手の不織布シート。無香料。
商品タイプ
携帯用
成分
アルコール
効果
殺菌・消毒
材質
レーヨン不織布
シートサイズ(mm)
140×200
香り
無香料
シリーズ
スコッティ
用途
ウェットティッシュとして(消毒まとめ買いスコッティ)
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品