日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
日本製紙クレシアの ウェットティッシュ
日本製紙クレシアの 携帯用
スコッティ ノンアルコールウェットティッシュ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(33枚×24パック)
注文コード
75855143
品番
77074×24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
手肌にやさしいノンアルコール。持ち運びに便利な携帯用。天然除菌成分配合。ヒアルロン酸・尿素・11種の天然植物エキス配合。ふんわり厚手やわらかシート。パラベンフリー。無香料。
商品タイプ
携帯用
成分
ノンアルコール
効果
除菌
材質
レーヨン不織布
シートサイズ(mm)
140×200
香り
無香料
シリーズ
スコッティ
用途
ウェットティッシュとして(除菌ノンアルコールタイプまとめ買いスコッティ)