ATCL10X30-BK トルクコントロールレバー イマオコーポレーション 75855166

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ATCL10X30-BK トルクコントロールレバー イマオコーポレーション 75855166
ATCL10X30-BK トルクコントロールレバー イマオコーポレーション 75855166

トルクコントロールレバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個取付部おねじ注文コード75855166品番ATCL10X30-BK
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥9,889
販売価格(税別)
8,990

レバー位置の変更ができます。
締付けトルクの設定ができます。
設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。

寸法A(mm)18寸法B(mm)39寸法D(Φmm)32寸法D1(Φmm)16寸法H(mm)57寸法H1(mm)45寸法H2(mm)62.5寸法H3(mm)39.5寸法H4(mm)10.5寸法L(mm)30寸法R(mm)90寸法W(mm)10寸法W1(mm)6寸法W2(mm)2.5種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)30回し半径(mm)90材質(本体)SCM440歯数12質量(g)470ボルト直径(M)M10×1.5材質(ねじ部)SCM435表面処理(ねじ部)焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼入焼戻・塗装レバー色ブラック締付力(N)1500~4000トルク設定範囲(N・m)3~8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする