日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
日本製紙クレシアの ウェットティッシュ
日本製紙クレシアの ボトルタイプ
消毒ウェットタオル(本体)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100カット×15個)
注文コード
75855168
品番
64120*15
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
手・指の消毒により、感染を予防。病院や介護現場でのご使用に。
商品タイプ
本体
効果
消毒
材質
レーヨン、ポリオレフィン
シートサイズ(mm)
140×200
エタノール濃度(v/v%)
79.15
用途
消毒ウェットタオルとして(ウェットティッシュお手拭き消毒感染対策)
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品