※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ATCL10X40-OG トルクコントロールレバー イマオコーポレーション 75855193 ATCL10X40-OG トルクコントロールレバー イマオコーポレーション 75855193

トルクコントロールレバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M10 注文コード75855193 品番ATCL10X40-OG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,100
この商品はねじ長さ・取付穴径など54種類から選べます 他の種類を見る

レバー位置の変更ができます。
締付けトルクの設定ができます。
設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。

寸法A(mm)18 寸法B(mm)39 寸法D(Φmm)32 寸法D1(Φmm)16 寸法H(mm)57 寸法H1(mm)45 寸法H2(mm)62.5 寸法H3(mm)39.5 寸法H4(mm)10.5 寸法L(mm)40 寸法R(mm)90 寸法W(mm)10 寸法W1(mm)6 寸法W2(mm)2.5 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)40 回し半径(mm)90 材質(本体)SCM440 歯数12 質量(g)475 ボルト直径(M)M10×1.5 材質(ねじ部)SCM435 表面処理(ねじ部)焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)焼入焼戻・塗装 レバー色オレンジ 締付力(N)1500〜4000 トルク設定範囲(N・m)3〜8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75855193 ATCL10X40-OG 55656354 ATCL10-40-OG トルクコントロールレバー イマオコーポレーション トルクコントロールレバー イマオコーポレーション 1個 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする