※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
トルクコントロールレバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M6
取付部
おねじ
注文コード
75855245
品番
ATCL6X20-BK
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,239
販売価格(税別)
¥
7,490
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・ねじ長さ・取付部
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
レバー位置の変更ができます。
締付けトルクの設定ができます。
設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
寸法A(mm)
13
寸法B(mm)
30
寸法D(Φmm)
22
寸法D1(Φmm)
10
寸法H(mm)
40
寸法H1(mm)
32
寸法H2(mm)
44
寸法H3(mm)
27.5
寸法H4(mm)
8
寸法L(mm)
20
寸法R(mm)
60
寸法W(mm)
6
寸法W1(mm)
5
寸法W2(mm)
2
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M6
取付長(mm)
20
回し半径(mm)
60
材質(本体)
SCM440
歯数
12
質量(g)
168
ボルト直径(M)
M 6×1
材質(ねじ部)
SCM435
表面処理(ねじ部)
焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)
焼入焼戻・塗装
レバー色
ブラック
締付力(N)
800〜2900
トルク設定範囲(N・m)
1〜3.5