曜日別特売
ATCL8X40-BK トルクコントロールレバー イマオコーポレーション 75855385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ATCL8X40-BK トルクコントロールレバー イマオコーポレーション 75855385
ATCL8X40-BK トルクコントロールレバー イマオコーポレーション 75855385

トルクコントロールレバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個取付部おねじ注文コード75855385品番ATCL8X40-BK
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥9,339
販売価格(税別)
8,490

レバー位置の変更ができます。
締付けトルクの設定ができます。
設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。

寸法A(mm)15寸法B(mm)37寸法D(Φmm)26寸法D1(Φmm)13寸法H(mm)48寸法H1(mm)38寸法H2(mm)52.5寸法H3(mm)33寸法H4(mm)9寸法L(mm)40寸法R(mm)75寸法W(mm)8寸法W1(mm)6寸法W2(mm)2.5種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M8取付長(mm)40回し半径(mm)75材質(本体)SCM440歯数12質量(g)290ボルト直径(M)M 8×1.25材質(ねじ部)SCM435表面処理(ねじ部)焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼入焼戻・塗装レバー色ブラック締付力(N)1300~3400トルク設定範囲(N・m)2~5.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする