※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KN45ASOFT KN-SOFT ナールドノブソフト イマオコーポレーション 75855403 KN45ASOFT KN-SOFT ナールドノブソフト イマオコーポレーション 75855403

KN-SOFT ナールドノブソフト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM6 取付部めねじ 取付長(mm)12 注文コード75855403 品番KN45ASOFT
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,046
販売価格(税別)
951
この商品はねじの呼び・取付部・取付長など17種類から選べます 他の種類を見る

握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。

寸法D(Φmm)44 寸法D1(Φmm)17 寸法H(mm)24 寸法Lf(mm)12 寸法S(mm)10 ねじの呼びM6 材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付長(mm)12 取付部めねじ 質量(g)31 種類丸形 硬度ショアA70(TPE) 色(本体)つや消しブラック 表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 寸法MM6×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする