※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KN45X50SOFT KN-SOFT ナールドノブソフト イマオコーポレーション 75855446 KN45X50SOFT KN-SOFT ナールドノブソフト イマオコーポレーション 75855446

KN-SOFT ナールドノブソフト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM8 取付部おねじ(段付) 取付長(mm)50 注文コード75855446 品番KN45X50SOFT
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥1,185
販売価格(税別)
1,077
この商品はねじの呼び・取付部・取付長など17種類から選べます 他の種類を見る

握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。

寸法D(Φmm)44 寸法D1(Φmm)17 寸法H(mm)24 寸法L(mm)50 寸法S(mm)10 ねじの呼びM8 材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)SUM22L 取付長(mm)50 取付部おねじ(段付) 質量(g)47 種類丸形 硬度ショアA70(TPE) 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 色(本体)つや消しブラック 表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 寸法MM8×1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする